Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Kit di pulizia 3 pz per alloggiamento cuscinetto ruota
Kit di pulizia 3 pz per alloggiamento cuscinetto ruota - 1
Kit di pulizia 3 pz per alloggiamento cuscinetto ruota - 2
Kit di pulizia 3 pz per alloggiamento cuscinetto ruota - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di pulizia 3 pz per alloggiamento cuscinetto ruota

Per la pulizia del supporto alloggiamento del cuscinetto ruota sul corpo assale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La superficie di contatto può essere pulita con il disco abrasivo piatto e il diametro interno con il disco a gradini in un'unica operazione.

  • Rimuove i residui di corrosione sui corpi degli assali in acciaio e alluminio prima di un nuovo montaggio


Contenuto:


  • 1 portadischi Roloc ∅ da 70 mm

  • 1 rondella a gradini per la pulizia del supporto cuscinetto ruota, ∅ 40/7 mm

  • 1 disco abrasivo piatto per la pulizia del supporto cuscinetto ruota, ∅ 75 mm