Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc
Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc - 1
Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc - 2
Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc - 3
Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc - 4
Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco abrasivo lamellare Flexi-Disc

Per la lavorazione di superfici difficili da raggiungere, ad esempio raggi e saldature d'angolo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

∅ 50 e 75 mm:


  • Mini dischi abrasivi a lamelle flessibili con montaggio rapido da utilizzare su smerigliatrici dritte pneumatiche (angolari) e alberi flessibili

  • I dischi ∅ 75 mm possono essere utilizzati anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche in abbinamento al platorello M14


∅ 115 mm:


Dischi abrasivi a lamelle flessibili con foro da 22,23 mm per smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche



Design:


  • ∅ 50 e 75 mm con piastra in materiale plastico robusto e attacco rapido

  • ∅ 115 mm con piastra in fibra di vetro multistrato e foro da 22,23 mm

  • Tessuto in cotone resistente e flessibile con un'elevata resistenza agli strappi


Ulteriori vantaggi del Flexi-Disc rispetto ai dischi in fibra tradizionali:


  • Nessun inceppamento o sbavatura

  • Levigatura a freddo, scolorimento minimo, specialmente se si utilizza Flexi-Disc

  • Versatile, ampia gamma di applicazioni

  • Superfici notevolmente più fini a parità di grana

  • Elevata resistenza allo strappo durante la levigatura di angoli e bordi

  • Prestazioni di abrasione migliorate