In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 26 versioni trovati
Per uso diretto su smerigliatrici angolari e per filetto a numero di giri regolabile; consente una finitura uniforme, con un valore di rugosità definito, senza danneggiare la superficie.
Per luso su smerigliatrici angolari a velocità regolabile. Fornisce una finitura uniforme senza danneggiare la superficie a una profondità di ruvidità definita
Per lasportazione della ruggine, la satinatura, lopacizzazione e la creazione di superfici decorative con una levigatrice rotorbitale o per la finitura a mano
Per opacizzare, satinare, lucidare e per uniformare lamiere metalliche pre-levigate. Ottenimento di superfici idonee grazie alla pulizia degli strati di ossido e alla rimozione del colore di rinvenimento.
La combinazione del materiale Scotch-Brite con la durevole grana abrasiva Cubitron consente elevate velocità di asportazione in combinazione con una finitura di qualità comparabile. A differenza degli abrasivi tradizionali, in questo senso è raro realizzare una smerigliatura insufficiente: levigatura di cordoni di saldatura e punti di saldatura uniforme e con finitura liscia.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per l'uso su smerigliatrici angolari a velocità regolabile. Fornisce una finitura uniforme senza danneggiare la superficie a una profondità di ruvidità definita
Per l'asportazione della ruggine, la satinatura, l'opacizzazione e la creazione di superfici decorative con una levigatrice rotorbitale o per la finitura a mano
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 25 pz
Punta per martelli
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz
Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade