Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Disco abrasivo in tessuto non tessuto RED PERFECT® 3D con supporto in tessuto spillato
Disco abrasivo in tessuto non tessuto RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D con supporto in tessuto spillato - 1
Disco abrasivo in tessuto non tessuto RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D con supporto in tessuto spillato - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco abrasivo in tessuto non tessuto RED PERFECT® 3D con supporto in tessuto spillato

Per l'opacizzazione, la brunitura e la finitura (smerigliatura finale) e per l'abbinamento di componenti piani e leggermente profilati "pre-levigati" in acciaio inox con elevate esigenze di superfici decorative.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Levigatura finale perfetta (levigatura di finitura) adatta per esigenze superficiali elevate con una profondità di ruvidità notevolmente inferiore, senza produrre una finitura lucida.

  • La lunga durata e la distribuzione uniforme della grana abrasiva garantiscono una finitura di levigatura uniforme sul pezzo in lavorazione

  • Fibra abrasiva in nylon extra rinforzata con struttura tridimensionale in fibra per un design più compatto e abrasivo (resistenza dei bordi notevolmente superiore)

  • La struttura flessibile ed elastica del feltro assicura un adattamento ottimale al pezzo. Nessuna modifica alla geometria del pezzo lavorato.

  • Vibrazioni ridotte fino al 50% grazie al nucleo interno preforato
Indicazione
  • I dischi devono essere utilizzati solo con platorelli adeguati.

  • A una velocità sostenuta, una grana grossa agisce come una grana più fine e a una velocità più bassa, una grana fine agisce come una grana più grossa.

  • Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.

  • Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.

  • Maggiore affidabilità del processo, sia che si lavori con una lima levigatrice elettrica, una levigatrice a nastro, una smerigliatrice a contatto stazionaria o una smerigliatrice angolare, è garantita una qualità uniforme della superficie.