Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Disco abrasivo a lamelle ad alta visibilità CERALINE Longlife & Speed
Disco abrasivo a lamelle ad alta visibilità CERALINE Longlife & Speed - 1
Disco abrasivo a lamelle ad alta visibilità CERALINE Longlife & Speed - 2
Disco abrasivo a lamelle ad alta visibilità CERALINE Longlife & Speed - 3
Disco abrasivo a lamelle ad alta visibilità CERALINE Longlife & Speed - 4
Disco abrasivo a lamelle ad alta visibilità CERALINE Longlife & Speed - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco abrasivo a lamelle ad alta visibilità CERALINE Longlife & Speed

Per una visibilità ottimale durante la lavorazione di pezzi in acciaio, acciaio inossidabile e alluminio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ottimi risultati di smerigliatura ed eliminazione di difetti di lavorazione indesiderati


Il disco a lamelle consente una chiara visione del pezzo da lavorare.



Asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con minima formazione di calore


Grana abrasiva ad alte prestazioni e rivestimento abrasivo



Elevata durata nel tempo e con pressione di lavoro ridotta


Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni

Indicazione
  • Massimo numero di giri 63 m/s

  • Numero di giri consigliato 7.500 giri/min

  • Il disco diventa più morbido a velocità inferiori per adattarsi perfettamente al profilo del pezzo.

  • Lavorare solo con dispositivi di protezione individuale appropriati quali occhiali di sicurezza, guanti, protezione udito, ecc.

  • Senza ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)