Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Disco da sbavo Longlife Per acciaio inossidabile

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Disco da sbavo Longlife Per acciaio inossidabile

Disco da sbavo rinforzato in fibra, con legante in resina dalle prestazioni elevate, con una durata particolarmente lunga e un'elevata velocità di rimozione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Suscettibilità alla rottura estremamente bassa

  • Tolleranze minime di dimensione e squilibrio

  • Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Indicazione
  • Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C

  • Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo

  • Utilizzare solo dischi integri

  • Verificare la corretta pressione di contatto

  • Osservare il giusto angolo di contatto del disco da sbavo. Un angolo di contatto troppo ridotto può causare la rottura della mola nella zona periferica.

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo