Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife
Con forma e disposizione delle lamelle brevettate. Lunghissima durata ed elevato livello di rimozione del materiale. Ideale per la levigatura di bordi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per la levigatura a mano con smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche
Massima velocità circonferenziale 80 m/s
Privo di ferro, cloro e zolfo (≤ 0,1%)
Tela abrasiva ad alte prestazioni con ulteriore rivestimento abrasivo (rivestimento Topsize)
Disco di supporto robusto in fibra di vetro
Forma e disposizione delle lamelle nuove e brevettate
- Durata fino a quattro volte superiore rispetto ai dischi abrasivi a lamelle tradizionali ed elevata capacità di asportazione del materiale
- Uso ottimale delle lamelle abrasive
- Maggiore percentuale di grana abrasiva utilizzata
- Oltre il 70% del materiale abrasivo si trova sull'area esterna del disco di supporto
Tela abrasiva ad alte prestazioni (zirconio con rivestimento abrasivo)
- Elevata durata
- Elevatissima asportazione del materiale
- Levigatura estremamente fredda
- Nessun scolorimento del materiale
Vibrazioni minime rispetto ai dischi da sbavo tradizionali
- Previene la "sindrome di Raynaud"
- Protegge il dispositivo
Indossare dispositivi protettivi adatti, ad es. occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistica e mascherine quando si lavora. Utilizzare sempre un casco di protezione quando si effettuano lavori di smerigliatura. L'utilizzo di dischi danneggiati aumenta il rischio di incidenti. Lavorare solo con dischi integri. Non superare la velocità massima consentita.
Immagazzinamento corretto del disco
In un luogo asciutto, a una temperatura di +20 °C
Ideale per la lavorazione dell'acciaio, acciaio inox e alluminio
- Per sbavare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.
- Acciaio da costruzione, acciai da costruzione a resistenza elevata, acciai strutturali, acciai per utensili, acciai temprati
- Lamiere di acciaio inossidabile, acciai inossidabili non legati, acciai legati e acciai altolegati, acciai resistenti alla corrosione e agli acidi, acciai al nichel-cromo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.