Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco lamellare ad alta visibilità
Ottima visibilità "attraverso il disco" sul pezzo da lavorare. Ideale per la lavorazione di lamiere sottili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Perfetta visibilità sul pezzo da lavorare
- Previene l'eccessiva levigazione involontaria.
- Riduzione dei difetti di lavorazione.
Ottimo grado di finitura grazie a un metodo di lavoro mirato
Minore surriscaldamento grazie all'effetto ventola
La riduzione della temperatura sulla superficie previene la colorazione blu involontaria del pezzo lavorato.
Orientamento stabile
Quando si leviga solo legno o plastica, il disco deve essere pulito su un attrezzo in ferro dai bordi taglienti.
Acciaio da costruzione
- Preparazione e post-lavorazione dei cordoni di saldatura
- Asportazione della ruggine
- Rimozione del calcare (in piccole quantità)
- Smerigliatura del ferro battuto (griglie, ringhiere, corrimano)
- Rimozione dello zinco in eccesso sui cordoni di saldatura prima del rivestimento in plastica
Lavorazione dell'acciaio inossidabile
- Costruzione di tubature, di serbatoi e contenitori
- Costruzione di impianti (industria chimica)
- Costruzione di impianti, ad es. industria birraria e alimentare
- Costruzione di imbarcazioni
Lavorazione dell'alluminio (tutti i metalli non ferrosi)
- Veicoli speciali, quali autocisterne, ambulanze, autopompe ecc.
- Costruzione navale
- Costruzione aeronautica
Macchine agricole
Affilatura delle lame (tosaerba, falciatrici a barra)
Allestitore
- Riparazione dei danni provocati da incidenti: Vernici e masse di livellazione, pasta per saldatura MIG
- Costruzione di veicoli speciali (rimorchi, manutenzione, parti soggette all'usura per camion che trasportano materiali sfusi)
Lavorazione di legno e FRP
Correzioni precise sulle superfici o sui bordi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.