Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Distaccante per calcestruzzo
Disarmante universale per calcestruzzo per quasi tutti i tipi di casseforme assorbenti e non assorbenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Utilizzabile su casseforme in acciaio riscaldate fino a +60 °C
- Riduce la presenza di macchie di ruggine
- Previene la fragilità e il rigonfiamento nelle casseforme in legno grezzo
- Odore neutro, privo di residui
- Biodegradabile
- Effettuare sempre test preliminari
- Non riversare il distaccante usato nel contenitore originale
- Evitare una saturazione eccessiva
- Non diluire con acqua
- La cassaforma può essere riscaldata fino a +60 °C
Il disarmante per calcestruzzo Würth viene utilizzato nei cantieri edili e in particolare nelle fabbriche di componenti in calcestruzzo prefabbricato. Può essere utilizzato su quasi tutti i tipi di casseforme assorbenti e non assorbenti. La cassaforma in acciaio può essere riscaldata fino a +60 °C. Il distaccante riduce la formazione di macchie di ruggine e riduce al minimo fragilità e rigonfiamento nelle casseforme in legno grezzo. Ciò significa che può essere applicato anche alle tavole di base nell'industria della pavimentazione.
Spruzzare uno strato sottile e uniforme di distaccante per calcestruzzo Würth sulle casseforme pulite e asciutte. La pressione di spruzzatura deve essere di almeno 4 bar. Il materiale in eccesso può essere rimosso con un raschietto in gomma o un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.