Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dima di foratura per cerniere SBL-3
Punte da trapano compatte, facili da maneggiare, per cerniere di mobili con diametro interno di 52/5,5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Si consiglia l'utilizzo di un trapano avvitatore a batteria.
Utilizzabile per praticare i fori della cerniera (ottimale per cerniere a montaggio rapido Nexis/Tiomos Impresso) e per forare la piastra base.
1. Posizionare la dima di foratura per piastra base nell’unità (A), eseguire fori di 5 mm di diametro.
2. Regolare la distanza della copertura (CC) alla dima di foratura per cerniere (2) tramite la vite eccentrica (3).
3. Posizionare la dima di foratura per cerniere (2) sulla porta (B). Fissare il bordo della porta (DL) inferiore e superiore al di sopra del bordo interno dell'unità sulla scala frontale e fissare la dima di foratura in posizione tramite il dispositivo di bloccaggio.
4. Bloccare la sagoma esagonale con il trapano manuale e posizionare i fori necessari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.