Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per vetri e cristalli
Potente detergente liquido con effetto antistatico per la pulizia dei cristalli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pulisce senza lasciare striature
- Nessuna striatura che disturbi la visuale del conducente
- Sicurezza durante la guida notturna (nessun effetto abbagliante)
Formula potente
- Richiede meno tempo grazie a un effetto pulente rapido e affidabile
- Resa elevata con conseguente riduzione dei costi
Eccellente compatibilità con i materiali
- Non intacca la gomma, la vernice o la plastica
- Non macchia
Effetto antistatico
Adatto per l'uso su vetro in policarbonato, pannelli fotovoltaici e vetri antigraffio
Pulizia rapida e potente, senza striature, delicata su tutte le superfici lucide
Non utilizzare su superfici calde o esposte alla luce diretta del sole.
Per la pulizia di vetri e superfici lisce. Per parabrezza e finestrini di automobili, autocarri e autobus, finestre e infissi, specchi, ceramica, piastrelle e superfici sensibili in vernice e plastica, pannelli fotovoltaici e vetri antigraffio.
1. Spruzzare abbondantemente il detergente per vetri e cristalli sulla superficie da pulire.
2. In caso di sporco molto ostinato, lasciare agire per alcuni istanti il prodotto, quindi pulire con un panno in microfibra o carta per la pulizia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.