Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per tessuti Liquid Clear
Detergente multifunzionale per tessuti con nano-impermeabilizzazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pulisce e impermeabilizza in un'unica fase di lavorazione
- Riduce l'assorbimento di acqua e olio e l'azione delle sostanze imbrattanti (caffè, succo d'arancia)
- Pulizia semplificata del successivo sporco che si deposita.
- Risparmio di tempo e denaro
Liquido trasparente
- Nessun rischio per le superfici di tessuti chiari
- Invisibile, pellicola superficiale molto sottile
Inodore
- Non contiene aromi allergenici
- Gradevole miscela di fragranze negli interni del veicolo
Facile e pratico da utilizzare
- Nessun post-trattamento necessario dopo l'essiccazione
- Una soluzione a base acquosa che non richiede misure di sicurezza speciali durante l'uso
Ottima compatibilità con i materiali
- Vasta gamma di impieghi su tutti i tessuti
- Nessun effetto negativo sulle caratteristiche dei tessuti
Grazie all'impermeabilità attiva della superficie, la protezione dei tessuti è duratura
- I tessuti restano morbidi e traspiranti
- Buona resistenza all'attrito meccanico
Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari. Non lasciare seccare. Proteggere dal gelo.
Per pulire a fondo i pori di tutte le superfici del tessuto, ad esempio imbottitura dei sedili, tappeti, tetti apribili, tende e molto altro. Ideale per parti in pelle morbida.
Spruzzare il prodotto non diluito, lasciarlo agire brevemente e rimuovere lo sporco con una spazzola. Se necessario, ripetere la procedura. Per aumentare l'effetto impermeabilizzante, al termine della pulizia, spruzzare un sottile strato che copra tutta la superficie. Diluibile fino a 1:10 mediante uno spruzzino per lo sporco più leggero. Dopo l'applicazione, lasciare asciugare a fondo la superficie.
Consiglio:
L'effetto impermeabilizzante si sviluppa meglio se il prodotto viene applicato regolarmente (in forma concentrata). L'effetto impermeabilizzante e pulente diminuisce con una diluizione maggiore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.