Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per sanitari ECOLINE
Detergente per sanitari ecologico per tutti i materiali e le superfici resistenti agli acidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Detergente acido per la pulizia quotidiana nel settore sanitario.
- Rimuove in modo rapido e semplice incrostazioni di calcare, urina e residui da caldaia, ruggine, residui di cemento, contaminazione da grasso e olio e residui di sapone di calce.
- Protegge materiali come cromo, alluminio, porcellana, materiale plastico, piastrelle resistenti agli acidi e smalto.
- Privo di acido cloridrico, nitrico e solforico.
- Le superfici rimangono pulite, prive di calcare, brillanti e prive di striature.
I nostri prodotti con etichetta UE Ecolabel sono rispettosi delle risorse e dell'ambiente. L'etichetta UE Ecolabel certifica l'uso di risorse sostenibili e definisce requisiti chiari per i processi rispettosi dell'ambiente durante tutta la produzione.
Non usare su materiali caldi. Non adatto per rivestimenti di pareti e pavimenti non resistenti agli acidi, ad esempio su vasche da bagno in marmo o smaltate non conformi alla norma DIN.
Non adatto per superfici sensibili agli acidi come vasche in marmo e smaltate. In caso di dubbi, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. Risciacquare le superfici trattate con acqua dopo la pulizia.
Per tutti i materiali lavabili e resistenti agli acidi, come ad esempio finiture cromate, lavelli, wc, smalto resistente agli acidi, rivestimenti per pareti e pavimenti resistenti agli acidi, telai per finestre anodizzati, vetro, materiale plastico, acciaio inossidabile.
Per la pulizia di allestimenti bagno, servizi igienici e lavelli, diluire 1:1, lasciare agire, sciacquare e asciugare. Per piastrelle e pavimenti, applicare circa 10-20 ml in 10 l di acqua calda fino a 30 °C. Per rivestimenti assorbenti e materiali di giunzione, pre-bagnare le superfici, lasciare agire brevemente, sciacquare con acqua. Non usare su materiali caldi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.