Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per parabrezza Screenwash Plus
Con antigelo per impianti lavacristalli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Migliore protezione contro il gelo
Previene in modo affidabile ed efficace il congelamento degli impianti lavacristalli e lavafari
Eccellenti prestazioni di pulizia migliorate
Visione perfettamente chiara nonostante lo sporco dell'inverno, ad es. sale e altri residui grassi di sporcizia presenti sulla strada
Delicato sui materiali
- Non intacca il vetro in policarbonato
- Delicato sulla vernice e sulla gomma
Adatto per ugelli nebulizzanti
Idoneo per tutti i tipi di veicoli
Facile da pulire
- L'applicazione uniforme e sottile sul parabrezza/cristallo ne consente la facile pulizia
- Effetto pulente duraturo, in quanto la sporcizia non aderisce altrettanto rapidamente dopo l'uso
Nota sull'idoneità per gli ugelli nebulizzanti:
A causa della viscosità del liquido, un getto spray nebulizzato può essere garantito fino a una temperatura di -15 °C con diluizione 1:1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.