Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per iniettore diesel
Per la pulizia di tutte le comuni automobili e camion a motore diesel.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per la pulizia della pompa di iniezione e dell'ugello
- Scioglie e rimuove i depositi, anche nel micro raggio
- Garantisce una combustione pulita
Neutralizza e si lega al condensato acido
- Protegge il circuito di alimentazione del carburante dalla corrosione
- Pulisce e protegge dal serbatoio carburante alla camera di combustione
Migliora il numero di cetano
Riduce il rumore di battito relativo al carburante
Agente attivo concentrato a base sintetica
Simile a quelli usati per carburanti diesel a livello nazionale e internazionale.
Una volta completate tutte le riparazioni al sistema di iniezione e all'area del motore, aggiungere il detergente al serbatoio.
300 ml sono sufficienti per 30-50 litri di gasolio. 1000 ml per 200 litri.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.