Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per cerchioni Premium
Detergente speciale privo di acidi per tutti i cerchioni in acciaio e lega leggera
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La variazione di colore indica che il prodotto sta agendo
Finitura semplice da pulire
Riduce l'aderenza della polvere creando una pellicola protettiva sul cerchione.
Additivo ad elevata concentrazione, privo di acido
- Protegge la superficie del cerchione e i bulloni della ruota
- Rimuove anche particelle di ruggine
- Economico e semplice da utilizzare
Bomboletta spray con aria pura come propellente
- Applicazione a 360°: Applicabile in qualsiasi posizione
- Finitura a spruzzo perfetta
Senza gas propellenti infiammabili o nocivi
Il prodotto non è miscelato con propellenti
- Svuotamento praticamente completo
- Protezione ottimale del prodotto
Sicura
- Non forma miscele esplosive di vapore/aria
- Se applicato correttamente, non compromette né danneggia i separatori a coalescenza
Non applicare su cerchioni caldi o alla luce diretta del sole, e non lasciare asciugare. Proteggere dal gelo.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
La combinazione di agenti attivi privi di acido rimuove anche lo sporco più ostinato, come polvere delle pastiglie freno, sporco stradale, olio, residui di gomma e particelle di ruggine superficiale da tutti i cerchioni in acciaio e in lega leggera.
Spruzzare in modo uniforme da una distanza di 20cm in modo da coprire tutta l'area. Lasciare agire per 3-5 minuti a seconda del grado di sporcizia. L'agente attivo, durante la sua azione, da rosso diventa viola. Risciacquare abbondantemente con un getto d'acqua potente o con un pulitore ad alta pressione. In particolare in presenza di sporco resistente, superfici ruvide o negli angoli, l'effetto di pulizia può essere aumentato utilizzando la spazzola manuale per cerchioni Würth.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.