Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per cerchioni
Detergente speciale ad alta efficacia, privo di acidi per tutti i cerchioni e i coprimozzi in acciaio e lega.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Rimuove in modo semplice e rapido anche lo sporco più ostinato, come polvere dei freni bruciata, residui di gomma e catrame e altro sporco stradale.
- La formula delicata non attacca la superficie del cerchione o i bulloni delle ruote.
- Il prodotto è molto economico da usare.
- Privo di silicone
Non applicare sotto ai raggi solari diretti e su superfici calde. La temperatura di esercizio consigliata è di 10 °C - 25 °C. Proteggere dal gelo.
Cerchioni e coprimozzi in acciaio e metallo leggero
Applicare da una distanza compresa tra 15 e 30 cm e lasciare agire per ca. 5-10 minuti. Successivamente rimuovere lo sporco con una spugna umida o spazzola per cerchi e risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Lavare come di consueto o passare attraverso un tunnel di lavaggio se necessario. Non lasciare essiccare il prodotto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.