Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente intensivo per cerchioni per tutti i cerchioni in lega leggera verniciata e non verniciata e cerchi in acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Eccellente prestazione di pulizia grazie alla formula in gel
- Non cola, in modo che il prodotto possa agire completamente
- Rimuove efficacemente anche lo sporco più ostinato, quali abrasioni dovute a frenata, sbiaditure, catrame, olio e sporco stradale
Privo di acido
- Protegge materiale e superficie
- Particolarmente adatto per cerchioni in lega di alta qualità e lucidi
- Sostanza non pericolosa e sicura per l'operatore
Facile da utilizzare
- Non cola, per garantire un uso economico
- Odore gradevole e non pungente
- Tempo di esposizione prolungato (fino a 30 minuti)
- Separazioni semplici e rapide in acque reflue, in conformità allo standard austriaco Ö-Norm B5105
Senza AOX e silicone
Non utilizzare il prodotto su superfici calde o esposte ai raggi solari.
Per tutti i cerchioni in alluminio verniciato e non verniciato e per cerchioni in acciaio.
Applicare in modo uniforme sulla superficie. Lasciare agire per circa 5 minuti poi pulire manualmente o in autolavaggio. L'effetto pulente può essere ottimizzato prolungando il tempo di applicazione (fino a max. 30 minuti) e utilizzando una spazzola di pulizia.
Per cerchioni lucidi e con bulloni risciacquare bene (soprattutto gli attacchi dei bulloni) con acqua pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.