Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per corpo farfallato
Detergente speciale con sistema altamente attivo per motori a 2- e a 4 tempi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Possibilità di pulizia senza smontaggio dei componenti
Valvola 360°
Le aree difficilmente accessibili sono facili da raggiungere
Eccellenti prestazioni di pulizia
- Ottime prestazioni del carburatore
- Perfetto funzionamento della valvola a farfalla
Funzionamento silenzioso del motore
Risolve i guasti causati dalle valvole a farfalla o dai carburatori sporchi.
Per i vari gruppi valvola a farfalla, è vantaggioso rimuoverli per poter pulire in modo ottimale la parte inferiore della valvola a farfalla.
Adatto solo per motori a benzina! Pulire gli ugelli di iniezione diesel solo dopo la rimozione.
Rimuove i depositi e le impurità nell'area della valvola a farfalla e di aspirazione. Può essere utilizzato anche per pulire il carburatore e i fori calibrati e gli ugelli. Adatto per i convertitori catalitici.
Quando il motore è spento, spruzzare abbondantemente le parti da pulire e lasciare agire l'agente attivo per 2-3 minuti. Poi con il motore acceso per circa 30 secondi, spruzzare verso il condotto di aspirazione e la zona della valvola a farfalla, aumentando leggermente i giri motore per favorire la combustione dei residui distaccati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.