Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente multiuso Liquid Green
Potente detergente multiuso con eccellenti capacità di dissolvere grasso e resina d'iniezione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Straordinarie prestazioni di pulizia grazie all'innovativa combinazione di agenti attivi
- Grasso, resina e sporco di altra natura vengono rimossi in modo completo e affidabile
- Efficienza dei consumi
- Risparmio di tempo
Adatto per qualsiasi utilizzo
- Un unico prodotto per un'ampia gamma di applicazioni
- Richiede poco spazio in officina e consente di risparmiare denaro
Delicato sui materiali, non intacca vernici, cromature, materie plastiche, gomma o superfici metalliche.
Non contiene fosfati né solventi organici
- I potenziali rischi per l'impiego quotidiano sono ridotti
- Riduce l'inquinamento ambientale.
- Conforme alle normative locali sulle acque reflue
- Non pericoloso in conformità alla normativa tedesca sui materiali pericolosi
- Facile da utilizzare
Privo di silicone e AOX
Non utilizzare su superfici calde o esposte alla luce diretta del sole. Non adatto per vetro in policarbonato. Non lasciare essiccare. Proteggere dal gelo.
Utilizzato per pulire superfici metalliche, macchinari e componenti di montaggio, motori, vani motore, veicoli, tetti apribili e attrezzature per officina.
Spruzzare il prodotto non diluito, lasciarlo agire per alcuni istanti e rimuovere lo sporco con una spazzola. Quindi risciacquare abbondantemente con acqua. Se necessario, ripetere la procedura. Per superfici poco sporche, il prodotto può essere diluito fino a 1:10 e utilizzato con un pulitore ad alta pressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.