Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Set per derivazione in resina da colata AB 0,6/1 kV
Set per derivazione in resina da colata AB 0,6/1 kV - 1
Set per derivazione in resina da colata AB 0,6/1 kV - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set per derivazione in resina da colata AB 0,6/1 kV

Suitable for connecting plastic-insulated cables up to 1 kV

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Vantaggi del set per derivazione in resina da colata AB (compresa resina colata tipo WÜ):


  • Completamente a tenuta stagna in senso orizzontale e longitudinale

  • A norma DIN VDE 0165 per le aree a rischio di esplosione

  • Alta resistenza meccanica


Vantaggi della resina da colata tipo WÜ:


  • La resina da colata è conforme alla norma DIN VDE 0291 Parte 2 ed è utilizzabile fino a 10 kV.

  • Altamente resistente all'idrolisi

  • Lunga durata di stoccaggio (24 mesi)

  • Buona resistenza ai raggi UV e alle influenze chimiche

  • Bassa viscosità

  • Buona adesione su metalli e plastiche

  • Elastica e morbida dopo indurimento