Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Deodorante Quick Fresh Turbo
Per un controllo efficace degli odori dell'abitacolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Applicazione singola
- Una bomboletta per una applicazione
- Durante l'applicazione devono essere spenti tutti i dispositivi elettrici.
- Evitare fonti di accensione.
- Arieggiare bene l'area per diversi minuti dopo l'uso.
- Non fumare all'interno dell'area subito dopo l'applicazione.
- Utilizzare solo un contenitore per ogni applicazione.
- Test preliminari necessari prima dell'uso, specie su superfici chiare.
Ad esempio per auto, HGV, camper/roulotte, autobus e treni, aree pubbliche come palestre e camere d'albergo, servizi igienici, ecc.
Ideale anche per la casa e il tempo libero
Negli edifici:
Svuotare il contenitore premendo completamente la testa di spruzzo una volta al centro della stanza (occorrono circa 2 secondi).
Negli interni di veicoli:
Berline: Con veicolo spento, erogare l'interno contenuto attraverso la portiera aperta (non restare all'interno del veicolo). Quindi chiudere la portiera e lasciare agire lo spray per circa 5-10 minuti. Trascorso questo periodo di attesa, aprire la portiere e arieggiare bene l'abitacolo.
Per auto familiari/furgoni:
Spruzzare il contenitore attraverso il portellone aperto verso la parte anteriore del veicolo, quindi chiudere il portellone. Seguire i passaggi successivi come descritto sopra.
Le persone durante l'applicazione non possono stare all'interno del veicolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.