Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Defibrillatore AED Plus®
Defibrillatore semiautomatico esterno che guida i soccorritori nella rianimazione e li supporta con feedback audio e visivo in tempo reale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Assistenza in tempo reale durante la rianimazione
- Istruzioni visive, acustiche e grafiche per i soccorritori, incluso il ciclo di salvataggio
- Guida il soccorritore nella rianimazione passo dopo passo.
- Facilita le compressioni toraciche sicure, un fattore che aumenta significativamente le possibilità di sopravvivenza del paziente.
Feedback audio e visivo in tempo reale
- Feedback sulla profondità e la frequenza delle compressioni toraciche eseguite per aiutare il soccorritore a eseguire una rianimazione cardiopolmonare di alta qualità
- Aumenta le probabilità che il paziente sopravviva all'arresto cardiaco.
Sempre pronto per l'uso grazie ai controlli automatici del sistema
- Gli autotest automatici controllano regolarmente la funzionalità e ne garantiscono l'uso sicuro.
Resistente e conveniente
- Durata a magazzino degli elettrodi di 5 anni
- Durata della batteria 5 anni
Ulteriori informazioni
- Elevata classificazione di protezione da acqua, urti e polvere (IP55)
- Approvazione CE e FDA
- Utilizzo possibile a partire da 8 anni o 25 kg
- Funzionamento con batterie al litio standard (tipo 123A)
Messa in servizio e formazione in loco incluse
- I dati di contatto sono disponibili nel foglietto illustrativo o nei documenti del negozio online.
Attrezzatura inclusa
- 1 rasoio monouso
- 1 panno per asciugare la pelle umida prima di collegare gli elettrodi o per asciugare l'umidità sul dispositivo
- 1 paio di forbici per tessuti
- 1 paio di guanti monouso in nitrile (misura unica)
- 1 ausilio respiratorio di emergenza monouso per pronto soccorso in conformità alla norma DIN 13154 (visiera di protezione per RCP di emergenza)
Messa in servizio e formazione in loco incluse
I dati di contatto sono disponibili nel foglietto illustrativo corrispondente o nei documenti del negozio online.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.