Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado Con flangia, sottotesta dentellato
Dado esagonale flangiato e dentellato sottotesta, autobloccante, acciaio inox A4-80 passivato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Informazioni generali:
Il dado dispone di una funzione autobloccante nella filettatura femmina. È noto come profilo di filettatura modificato ed è costituito da superfici scanalate. Queste superfici scanalate puntano verso la direzione di carico della vite.
Le superfici scanalate hanno un angolo di passo di 30°, che produce un effetto autobloccante nel collegamento.
Caratteristiche tecniche aggiuntive:
- Passivato a norma ISO 16048
- Rivestito con GLEITMO 627
Vantaggi:
- Facilità di installazione
- Elimina gli errori di installazione (come dimenticarsi di bloccare la vite)
- È possibile utilizzare filettature esterne standard (viti) con classe di tolleranza media
- Distribuzione uniforme della sollecitazione su tutte le filettature
- Impedisce il danneggiamento delle filettature
- Soluzione di bloccaggio conveniente in quanto non sono necessarie parti aggiuntive
- Mantiene il precarico senza alcuna limitazione funzionale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.