Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado cieco HM per ancorante W-FAZ PRO
Dado cieco per W-FAZ PRO. Massime prestazioni e massima sicurezza. Offre un'elegante chiusura della testa, ad esempio per i fissaggi di ringhiere. Acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Dado cieco speciale per l'uso con ancorante W-FAZ PRO
- Finitura della testa elegante
- Sicurezza per tecnici e utenti finali, in quanto non vi è alcun rischio di lesioni dovute a prigionieri sporgenti e taglienti
- Applicazione regolata dalla Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229
In combinazione con ancorante W-FAZ PRO: Omologazione tecnica europea ETA-20/0229 per elemento da fissare singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Esposizione statica o quasi statica (M8-M16)
- Esposizione sismica, categoria di prestazioni C1 e C2 (M8-M16)
- Esposizione al fuoco R30, R60, R90, R120
Rispettare le istruzioni di installazione. Prima di avvitare il dado cieco HM, controllare la sporgenza del perno.
Dado cieco HM per l'uso con ancorante W-FAZ PRO
- Punto di fissaggio in calcestruzzo di peso normale fessurato o non fessurato da C20/25 a C50/60 per l'installazione pre-posizionata, in posizione e distanziata
- Ideale per il montaggio visivamente impegnativo con rischio ridotto di lesioni
- Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo: Montaggio, ad esempio, di ringhiere, corrimano, supporti, travi in acciaio, ecc.
- Adatto per fissaggi antisismici in zone sismiche
- Fissaggi in caso di esposizione al fuoco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.