Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado a espansione con area di avvitamento aperta
Per il fissaggio di lamiere con viti ST
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Montaggio su un solo lato, con funzione di bloccaggio dado
- Non si attorciglia
- Resistente alla corrosione
- Elevata forza di ritegno e presa salda sul componente
- La flangia può fungere da distanziale
- Nessun contatto diretto tra lamiera e vite
- Riutilizzabile dopo la rimozione
Per il fissaggio di lamiere con vite
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.