Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio S235JR, zincato a caldo (TZN)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- M27 non standardizzato secondo la normativa DIN 1480
- Prodotto per l'edilizia con marcatura CE.
Le canaule conformi alla norma DIN 1480 devono essere assemblate con le estremità saldate in conformità alle norme DIN 34828 con lo stesso materiale (S235JR). In questo caso, la capacità di carico delle canaule è sempre superiore a quella delle estremità saldate. Quando assemblate con pezzi di collegamento in altri materiali, in particolare materiali con una maggiore resistenza alla trazione, la capacità di carico delle canaule deve essere controllata separatamente.
Sostegno trasversale, antivento e di stabilizzazione per strutture in acciaio e legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.