Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), poll. simile a DIN 985, acciaio GR5, zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Dadi con portata ridotta
- I dadi esagonali con altezza nominale ridotta conformi alla norma DIN 985 ritirata non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 20898-2
- La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza è per differenziare.
- La normativa DIN 985 è stata sostituita da ISO 10511, 10512 e 7040
- Una volta serrato il collegamento vite-dado, il filetto viene bloccato dall'anello in materiale plastico. L'elevato livello di attrito creato dalle forze di serraggio tra i profili del filetto genera la coppia di bloccaggio necessaria per mantenere la forza di precarico.
- Nessun danno alle superfici filettate
- Temperature di esercizio: da -70 °C a +120 °C
- Quando si utilizzano un dado e una vite della stessa dimensione, la differenza tra le classi di resistenza I8I e I10I corrisponde a una capacità di carico maggiore del 40% circa
- I dadi esagonali con altezza nominale ridotta conformi alla norma DIN 985 non possono sostenere i carichi di prova secondo ISO 898-2
- La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza è per differenziare.
La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Sono presenti alcune analogie limitate (filetto M7, M18, M22, M27, M33 e filetti con diametro nominale > M36 rimossi | Filettatura passo fine rimossa | Altezza dado modificata | Misura chiave modificata per filetti M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.