Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Dado con capacità di carico limitata
- Nessun danno alla superficie filettata
- Temperatura ambiente: da -70 °C a +120 °C
- Grazie allo strato di zinco, è possibile evitare la saldatura a freddo.
Questi dadi possono essere riconosciuti dalla marcatura della classe di resistenza tra due barrette verticali (ad esempio I8I).
La normativa DIN 985 è stata sostituita da ISO 10511, 10512 e 7040.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.