Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Dadi con portata ridotta
- La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali prima e dopo il codice della resistenza è per indicare la portata ridotta.
- La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali prima e dopo il codice della resistenza è per indicare la portata ridotta.
- La normativa DIN 985 è stata sostituita da 10511, 10512 e 7040.
- Una volta serrato il collegamento vite-dado, la filettatura della vite viene bloccata dall'anello in plastica. L'elevato livello di attrito creato dalle forze di serraggio tra i profili filettati genera la coppia di bloccaggio necessaria per mantenere una parte della forza di precarico.
- Nessun danno alle superfici filettate
- Temperature di esercizio: da -70 °C a +120 °C
- La differenza tra le classi di resistenza I8I e I10I, a parità di diametro, corrisponde a una portata maggiore del circa 40%.
La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Misura chiave modificata per filettature M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.