Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale basso con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio zincato 10 con passivazione a elevato spessore (VZD)
Dado esagonale basso con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio zincato 10 con passivazione a elevato spessore (VZD) - 1
Dado esagonale basso con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio zincato 10 con passivazione a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale basso con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio zincato 10 con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 25

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione
  • I dadi esagonali con altezza nominale ridotta conformi allo standard DIN 985 non possono sostenere i carichi di prova secondo ISO 898-2

  • La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.


La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Sono presenti alcune analogie limitate (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e > M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Misura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 applicabile alle classi di resistenza 5, 8, 10).