Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo), filettatura a passo fine DIN 980, acciaio 8, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo), filettatura a passo fine DIN 980, acciaio 8, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD) - 1
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo), filettatura a passo fine DIN 980, acciaio 8, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo), filettatura a passo fine DIN 980, acciaio 8, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione a elevato spessore (VZD) priva di cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo (III).



Panoramica dei vantaggi:



  • Alternativa ad A2C o A3C priva di cromo esavalente

  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filetto M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosso | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura a passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 applicabile alle classi di resistenza 5, 8, 10, 12).