Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Materiale PA 6.6
- Resistenza alla trazione 65 N/mm2
- Resistente all'olio minerale, alla benzina e alle soluzioni alcaline deboli
- Resistente alle temperature da -40 °C a +150 °C
- Assorbimento d'acqua 8-10%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.