Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra filettata, filettatura sinistrorsa, forma A DIN 976-1
Con filettatura metrica sinistrorsa (SX) ("conforme ISO"), acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Le barre filettate sono realizzate con una filettatura sottodimensionata nella classe di tolleranza 6AZ prima dell'applicazione di una protezione superficiale.
Queste barre filettate sono conformi alle normative ISO dopo la zincatura a caldo. Questo significa che sono adatte ai dadi zincati a caldo con tolleranza 6H.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.