Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo
Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo - 1
Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra filettata con certificato di prova DIN 976-1, acciaio 10.9U, zincato a caldo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le barre filettate sono realizzate con una filettatura sottodimensionata nella classe di tolleranza 6AZ prima dell'applicazione di una protezione superficiale. Queste barre filettate sono conformi alle normative ISO dopo la zincatura a caldo. Questo significa che sono adatte all'abbinamento con dadi zincati a caldo con tolleranza 6H.