Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine DIN 961, acciaio 10.9 zincato passivato bianco (A2K)
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine DIN 961, acciaio 10.9 zincato passivato bianco (A2K) - 1
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine DIN 961, acciaio 10.9 zincato passivato bianco (A2K) - 2
Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine DIN 961, acciaio 10.9 zincato passivato bianco (A2K) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filetto intero e passo fine DIN 961, acciaio 10.9 zincato passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 61

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Significato della filettatura passo fine


  • Un maggior numero di giri del filetto per una maggiore forza autobloccante rispetto alle viti con filetto standard

  • Coppia di serraggio maggiore

  • Un più ampio diametro della vite per una maggiore affidabilità
Indicazione

La normativa DIN 961 è stata sostituita dalla normativa ISO 8676. Sono presenti alcune analogie (Dimensione nominale aumentata | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).