Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Privo di cromo esavalente:
Conforme alla direttiva UE relativa ai veicoli fuori uso.
Resistenza alla corrosione:
Corrosione del metallo base solo dopo 720 ore secondo quanto previsto dalla norma DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS), rispetto a: 96 ore del zincato giallo (A2C).
La normativa DIN 961 è stata sostituita dalla normativa ISO 8676. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.