Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vantaggi della filettatura a passo fine
- Il numero maggiore dei giri di filetto garantisce una maggiore forza di tenuta rispetto alle viti con filetto standard
- Coppia di serraggio maggiore
- Maggiore affidabilità grazie al diametro maggiore della vite
La normativa DIN 960 è stata sostituita dalla normativa ISO 8765. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.