Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d per la costruzione di contenitori a pressione DIN 939, acciaio inox A2/70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Prigionieri per la costruzione di serbatoi a pressione in conformità alle normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione".
Con certificazione TÜV. Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD 2000 W 7/2 (ex W2) in merito all'esenzione del certificato di prova 3.1 (secondo la DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i produttori di viti e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.