Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado a corona

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado a corona

DIN 935, acciaio 10 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento