Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con filettatura passo fine DIN 934, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)
Dado esagonale con filettatura passo fine DIN 934, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD) - 1
Dado esagonale con filettatura passo fine DIN 934, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con filettatura passo fine DIN 934, acciaio 8 zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa a A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

I dadi esagonali conformi alla norma DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.


  • La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.


La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura passo fine).