Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Codolo filettato ridotto secondo classe di tolleranza 6AZ (gioco della filettatura) prima dell'applicazione del rivestimento superficiale (DIN EN ISO 10684).
- Le viti sono conformi alla normativa ISO dopo il trattamento di zincatura a caldo.
- Le viti non devono essere utilizzate con dadi aventi una filettatura con classe di tolleranza superiore. Questo potrebbe creare problemi di avvitamento fino al cedimento del fissaggio
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.