Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale con filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)
Vite a testa esagonale con filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL) - 1
Vite a testa esagonale con filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 68

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate