Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9, prodotto da HOLO-KROME®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Prodotti di qualità:
- Prodotti realizzati con precisione (tolleranze strette)
- Filettatura realizzata con precisione
- Indicazione alfanumerica sulla testa per la tracciabilità
Prodotto negli Stati Uniti
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalle normative ISO 4762 e ISO 12474. Sono presenti alcune analogie (gamma nominale modificata | filettatura standard indicata in ISO 4762, filettatura fine spostata in ISO 12474).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.