Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa piana svasata con esagono incassato DIN 7991, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Angolo di svasatura per M3-M20 90° e per M22 e M24 60°
Prodotto in conformità alla normativa DIN 7991. La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate. (Altezza testa e diametro testa parzialmente modificati | diametro nominale M18, M22, M24). Per i nuovi design, si consiglia di utilizzare la versione ISO più comune.
Queste viti possono essere sottoposte solo a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.