Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa svasata con esagono incassato DIN 7991, acciaio 010.9
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Prodotto in conformità alla normativa DIN 7991. La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate. (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati I diametri nominali M18, M22, M24) Per i nuovi design, si consiglia di utilizzare la versione ISO più comune.
Angolo svasatura:
M3 - M20: 90°
M22 ed M24: 60°
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.