Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma F con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A2, piana, impronta PH
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma F con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A2, piana, impronta PH - 1
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma F con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A2, piana, impronta PH - 2
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma F con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A2, piana, impronta PH - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma F con intaglio H DIN 7982, acciaio inox A2, piana, impronta PH

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Le viti autofilettanti formano loro stessi il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.



Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.



Forma C = filetto con punta


Forma F = filetto senza punta


Forma R = filetto con punta arrotondata

Indicazione

Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono meno resistenti di quelle in acciaio temprato. Ciò significa che queste viti non possono formare un controfiletto in una lamiera di acciaio. Per questa ragione, vengono impiegate in materiali morbidi, quali l’alluminio.