Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta
Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta - 1
Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta - 2
Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 106

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Le viti autofilettanti formano da sole il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.

  • Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.

  • Forma a C = filetto con punta

  • Forma a F = filetto senza punta

  • Forma a R = filetto con punta arrotondata
Indicazione

Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono meno resistenti di quelle in acciaio temprato. Ciò significa che queste viti non possono formare un controfiletto in una lamiera di acciaio. Per questa ragione, vengono impiegate in materiali morbidi, quali l’alluminio.