Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6
Forma D, in acciaio 600 N/mm2, temprato per 60 ± 2 HRC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La norma DIN 7979 è stata ritirata e sostituita dalla norma DIN EN ISO 8735 (altre lunghezze nominali modificate).
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente nei fori ciechi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.