Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di anelli di tenuta 525 pz in valigetta 4.4.1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di anelli di tenuta 525 pz in valigetta 4.4.1

Alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Tutte le rondelle in conformità alla normativa DIN 7603 sono guarnizioni piatte su superfici piane


Vengono utilizzate per sigillare collegamenti su giunzioni a vite per tubi statici



  • Gli anelli di alluminio possono essere usati ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione.

  • Forma A = guarnizione piatta

  • Resistente al calore fino a max. +300 °C
Indicazione

Il materiale utilizzato per la produzione delle rondelle di tenuta dipende dal liquido presente all'interno della tubazione.


Quando si utilizzano gli anelli di tenuta, è necessario tenere presente il fatto che le dimensioni sono specificate nel diametro interno ed esterno: se lo spazio è stretto, il diametro interno è decisivo.